WOODHEAD 1300130074 Erkek Priz, 2 Kutuplu, 90 Derece, 16 AWG Kablolu, 1.0 Feet Uzunluk
Öğe: CH2DQZ
Model: 1300130074Çapraz Referans: 1R2005A20A120
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Kablo Tipi | UL |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 0.305m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "- 14 NPT |
Kutup sayısı | 2 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | uzunluk | Montaj Dişi Boyutu | Kutup sayısı | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300130099 | Erkek | - | Dış iplik | 0.305m | - | 2 | Düz | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130090 | Erkek | UL | Dış iplik | 0.305m | 1 / 2 "- 14 NPT | 2 | 90 Derecesi | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130084 | Erkek | UL | Dış iplik | 1.83m | 1 / 2 "- 14 NPT | 2 | Düz | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00