WOODHEAD 1300130315 Kablo Seti, Priz, 4 Kutuplu, 1/2 İnç NPT Dişli, Dişi - 16 AWG, Kablolar, 3.66 m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Tipi | UL |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 3.66m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "NPT |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
1300130078 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130077 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130068 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130064 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130062 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130061 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300130143 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00