WOODHEAD 1300140029 Erkek Priz, 6 Kutuplu, Düz, 3.0 Feet Uzunluk
Öğe: CH2ZXM
Model: 1300140029Çapraz Referans: 2R6006A20F030
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 0.91m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "- 14 NPT |
Kutup sayısı | 6 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kutup sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1300140058 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140055 | 1.83m | 7 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140052 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140050 | 0.305m | 7 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140084 | 1.83m | 8 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140080 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300140077 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00