WOODHEAD 1300270079 Tek Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, 5m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.285 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 16.4 ft. |
Kablo Tipi | Korumalı |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Oryantasyon | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300270005 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270020 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270018 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270016 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270015 | 0.285 " | PVC | 9.84 ft. | Pirinç | Düz | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270014 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300270013 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00