WOODHEAD 1300310012 Çift Uçlu Kablo Seti, 5 Kutuplu, Erkek - Dişi, Standart Kablo, 0.50m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 1.64 ft. |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
1300310043 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300310013 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00