WOODHEAD 1300390159 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Erkekten Dişiye, 22 AWG, 2m
Madde: CH2ZBD
Model: 1300390159Çapraz Referans: DND21A-M020
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.27 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 6.56 ft. |
Kablo Tipi | Korumalı |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Tip | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Bağlantı Tipi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390284 | Düz | - | - | Kadın | - | - | İç Dişli | 1m | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390099 | 90 Derecesi | - | - | Erkek kadın | - | - | İç Dişli | 2m | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390098 | 90 Derecesi | - | - | Erkek kadın | - | - | İç Dişli | 1m | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00