WOODHEAD 1300480048 Tek Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Erkekten Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, PUR Kablo, 5m
Madde: CH3AKK
Model: 1300480048Çapraz Referans: E10A00610M050
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.22 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Çamurcun |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PUR |
Kablo Uzunluğu | 16.4 ft. |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 75 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300480117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00