WOODHEAD 1300630169 Tek Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Erkekten Domuz Kuyruğuna, 10 AWG, PVC, Kablo, 2m
Madde: CH2XJY
Model: 1300630169Çapraz Referans: C04007A48M020
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.78 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 6.56 ft. |
Kablo Tipi | STOOW, TC-ER |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 90 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 10 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Çapı | kama yatağı | Kutup sayısı | Oryantasyon | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300630095 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630094 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630093 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630092 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630091 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630088 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300630082 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00