WOODHEAD 1300660157 Dişi Priz, 1-3/8 - M35 İnç Ebat, 1/2 İnç NPT, 4 Kutuplu, 4.27 Feet Uzunluk
Öğe: CH2XNF
Model: 1300660157Çapraz Referans: CR4000A30M013
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Priz |
Bağlantı Tipi | İç Dişli |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 1.3m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "NPT |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | 0 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 10 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Montaj Dişi Boyutu | Kutup sayısı | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300660164 | 6m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660163 | 5m | 1 / 2 "NPT | 4 | 0 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660161 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660155 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660151 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660210 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660117 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00