WOODHEAD 1300920087 Bağımsız Slip Ring, 30A, 14 AWG, 14 İletken, .875 İnç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayma Halkası |
Amper | 30A |
Merkez Delik Çapı | 0.875 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Iletken sayısı | 14 |
RPM | 125 |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 120 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 14 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Merkez Delik Çapı | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300920117 | 30A | 0.875 " | 9 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920111 | 30A | 0.875 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920091 | 24A | 0.875 " | 18 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920089 | 24A | 0.875 " | 16 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920006 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920159 | 32A | 1.5 " | 18 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920157 | 32A | 1.5 " | 16 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00