WOODHEAD 1300920123 Gümüş Bağımsız Slip Ring, 5A, 16 AWG, 6 İletken, 1.500 İnç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayma Halkası |
Amper | 5A |
Merkez Delik Çapı | 1.5 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Iletken sayısı | 6 |
RPM | 125 |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 120 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Merkez Delik Çapı | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1300920140 | 1.5 " | 36 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920203 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920128 | 1.5 " | 16 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920126 | 1.5 " | 12 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920125 | 1.5 " | 10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920124 | 1.5 " | 8 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920083 | 0.875 " | 8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00