WOODHEAD 1300920145 Gümüş Kontak Halkası Bileşen Kiti, 5A, 16 AWG, 8 İletken, 1.500 İnç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayma Halkası |
Amper | 5A |
Merkez Delik Çapı | 1.5 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Iletken sayısı | 8 |
RPM | 125 |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 120 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 16 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Merkez Delik Çapı | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1300920077 | 0.875 " | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300920288 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300920283 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300920271 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00