WOODHEAD 1300920192 Hava Boşluğu Kayma Halkası, 200A, 1 AWG, 3 İletken, 1.500 İnç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayma Halkası |
Amper | 200A |
Merkez Delik Çapı | 1.5 " |
Maks. Voltaj | 600V |
Iletken sayısı | 3 |
RPM | 125 |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 120 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 1 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Merkez Delik Çapı | Iletken sayısı | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1302264156 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1302264155 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1302264149 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920054 | 30A | - | 9 | 10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920051 | 30A | - | 6 | 10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920049 | 30A | - | 4 | 10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300920116 | 30A | 0.875 " | 8 | 125 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00