WOODHEAD 1300940212 Çift Göz Destek Tutacağı, Çift Dokuma, 15.88 - 19.05 mm Çap, Paslanmaz Çelik
Madde: CH2DQT
Model: 1300940212Çapraz Referans: 35002SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Desteği Tutacağı |
Balya Boyu | 4" |
Vücut sitili | Düz |
Kırılma Dayanımı | 1150 Libre |
Kablo Çapı | .625-.75" |
Kulp Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mesh Uzunluğu (In.) | 11 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Balya Boyu | Kablo Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25-1.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940413 | 5" | 1-1.24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940396 | 12 " | 1.5-1.74 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940394 | 10 " | 1.25-1.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940388 | 8" | .625-.75" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940379 | 6" | 1.75-1.99 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940377 | 6" | 1.5-1.74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00