WOODHEAD 1301020216 Lastik El Lambası, Naylon Hızlı Açılır Koruma, Anahtar, 7.62m 16/3 SOOW
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El lambası |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
derinlik | 5" |
Muhafız Malzemesi | Naylon |
Yükseklik | 15.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | derinlik | Muhafız Malzemesi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301020093 | 50 ft. | 4" | Çelik | 14.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020091 | 25 ft. | 4" | Çelik | 14.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020090 | - | 4" | Çelik | 14.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020089 | 50 ft. | 4" | Çelik | 14.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020136 | 50 ft. | 4" | Çelik | 17.52 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020134 | - | 4" | Çelik | 17.52 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301020007 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00