WOODHEAD 1301160031 Festoon Askı Arabası, Kutu Raylı Düz Kablo
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Festoon Sarkıt Arabası |
Kablo Yüksekliği | 0.56 " |
Kablo Tipi | Düz |
Kablo Genişliği | 3.59 " |
derinlik | 4.724 " |
Yükseklik | 12 " |
uzunluk | 1.57 " |
Seyahat hızı | 53.34 mpm |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1301160008 | 3.18 " | 15.3 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00