WOODHEAD 1301170088 Festoon Çelik Çekici, Standart Kutu Ray Sistemi, 31.75 mm Maks. Kablo Yüksekliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Festoon Çekici Araba |
Kablo Yüksekliği | 1.25 " |
Kablo Tipi | yuvarlak |
Kaplama | çinko |
derinlik | 3.54 " |
Yükseklik | 7.125 " |
uzunluk | 5" |
Seyahat hızı | 53.34 mpm |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Yüksekliği | Kablo Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1301170070 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301170063 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301170094 | 0.33 " | Düz | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301170085 | 0.91 " | yuvarlak | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00