WOODHEAD 1301230122 Festoon Orta Araba, I-Beam, 605 PR, Çelik Jantlar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Festoon Ara Araba |
Işın boyutu | 152.4mm |
Kablo Yüksekliği | 0.75 " |
Kablo Tipi | Düz |
Kablo Genişliği | 3.858 " |
Kaplama | Toz kaplama |
derinlik | 8.25 " |
Yükseklik | 11.1 " |
uzunluk | 1" |
Sele Yarıçapı | 3.13 " |
Seyahat hızı | 121.92 mpm |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sele Yarıçapı | Işın boyutu | Kablo Yüksekliği | Kablo Tipi | Kablo Genişliği | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230117 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Düz | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230116 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Düz | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230113 | 3.13 " | 82.55mm | 0.75 " | Düz | 3.858 " | 5.43 " | 11.1 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230159 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Düz | 2.32 " | 8.25 " | 13.25 " | 8.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230154 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Düz | 2.32 " | 6.16 " | 13.25 " | 8.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230153 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Düz | 2.32 " | 6.16 " | 13.25 " | 8.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00