WOODHEAD 1301230124 Festoon Kurşun Araba, I-Kiriş, 605 S6 Çelik Jantlar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Festoon Kurşun Araba |
Işın boyutu | 152.4mm |
Kablo Yüksekliği | 0.75 " |
Kablo Tipi | Düz |
Kablo Genişliği | 3.858 " |
Kaplama | Toz kaplama |
derinlik | 8.25 " |
Yükseklik | 14.68 " |
uzunluk | 1" |
Sele Yarıçapı | 3.13 " |
Seyahat hızı | 121.92 mpm |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sele Yarıçapı | Işın boyutu | Kablo Yüksekliği | Kablo Tipi | Kablo Genişliği | derinlik | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230118 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Düz | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230160 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Düz | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230155 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Düz | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230148 | 4.44 " | 152.4mm | 1.3 " | yuvarlak | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230142 | 4.44 " | 101.6mm | 1.3 " | yuvarlak | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230139 | 4.44 " | 82.55mm | 1.3 " | yuvarlak | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301230136 | 4.44 " | 152.4mm | 1" | Düz | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00