WOODHEAD 1301280134 Ağır Hizmet Örgülü Kablo, Tip SOOW, 12 AWG, 3 İletkenli, 76.20m, Sarı
Madde: CH3DAF
Model: 1301280134Çapraz Referans: SY12-3
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Uzunluğu | 76.2m |
Kablo Tipi | SOOW |
Yalıtım malzemesi | EP Kauçuk |
Dış Kılıf Çapı | 14.99mm |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 90 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 12 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Tipi | Dış Kılıf Çapı | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1301280129 | SJOOW, SJOW, SJOW-A | 9.53mm | -40 ila 90 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301280140 | SOW, SOW-A | 10.41mm | -40 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301280139 | AYŞE, EKMEK | 9.8mm | -40 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301280136 | SOOW | 13.21mm | -40 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00