WOODHEAD 1302261809 Ağır Hizmet Örgülü Kablo, Tip W, 6 AWG, 2 İletkenli, 304.80 mm, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Kılıfı Rengi | Siyah |
Kablo Uzunluğu | 1 ft. |
Kablo Tipi | W yazın |
Dış Kılıf Çapı | 23.62mm |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 75 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Tipi | Dış Kılıf Çapı | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1302261834 | SOO | 25.78mm | -40 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302261797 | AYŞE, EKMEK | 9.4mm | -40 ila 90 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302261856 | - | 10.99mm | -40 ila 75 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302261845 | - | 26.54mm | -40 ila 90 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00