Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE 51BFX 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADJ 30ZF06

YALE 51BFX 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ADJ Modeli: 51BFX 689Çapraz Referans: 30ZF06
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
€222.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Closer
Kol MalzemesiAlüminyum
Kol tipiBeklemesiz Açık
Daha Yakın PerformansStandart Görev
Yakın Tipalüminyum
İşlem Modunun KapatılmasıHidrolik
RenkAlüminyum
Kapı TeslimatıElsiz
Dış Kapı Genişliği48 "
BitişAlüminyum
Gövde Yüksekliği2.625 "
Konut Uzunluğu9.75 "
Muhafaza Genişliği2.875 "
İç Kapı Genişliği36 "
Maks. Alan sayısı Kapı Açma140 Dereceleri
Montaj StiliNormal, Paralel Kol ve Üst Söve
Duvardan Projeksiyon2-7 / 8 "
Yay Boyutu1 ile 4 arasında ayarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302413000

Ürün Detayı:

  • Montaj Donanımı (Dahil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKol tipiRenkBitişGövde YüksekliğiKonut UzunluğuÜcret
YALE 2711 X 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Açık TutAlüminyumAlüminyum2.125 "13 "€225.87
YALE 2711 X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADH 30ZF05 2711 X 690Açık TutKoyu bronzKoyu bronz2.125 "13 "€247.52
YALE 51BF X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADK 30ZF07 51BFX690Beklemesiz AçıkKoyu bronzKoyu bronz2.625 "9.75 "€222.93
YALE 51 X 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Beklemesiz AçıkAlüminyumAlüminyum2.625 "9.75 "€222.93
YALE 51 X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Beklemesiz AçıkKoyu bronzKoyu bronz2.625 "9.75 "€222.93
YALE 151 X 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADN 30ZF10 151 X 689Açık TutAlüminyumAlüminyum2.625 "9.75 "€263.05
YALE 151 X 690 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Açık TutKoyu bronzKoyu bronz2.625 "9.75 "€263.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE 51BFX 689 Kapı Kapatıcı Hidrolik Standart Hizmet
€222.93 / Adet