YALE 7100 Rim Pullman Cıvata Çıkış Cihazı Serisi
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jant Pullman Bolt |
Kapı Teslimatı | Elsiz |
Kapı Yüksekliği | 84 " |
Kapı Genişliği | 30 ila 36 " |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
Yangın Anma | Yangına Dayanıklı |
Stile Genişliğine Uyuyor | 4.5 " |
Kapı Kalınlığı İçin | 1.75 " |
sınıf | 1 |
Kilitleme Türü | altıgen dogging |
Performans | Zor görev |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.16 |
Gemi genişliği (cm) | 22.61 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yangın Anma | Ücret | |
---|---|---|---|---|
X 2100 630 | Yangına Dayanıklı | €548.98 | ||
2100Fx630 | Yangın Anma | €670.12 | ||
2100-SB | Yangına Dayanıklı | €440.54 | ||
7100F | Yangın Anma | €1,345.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00