Yale 8831-co-cn-626-sa Keyway-6pin-0-bitted | 34f869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Gömme Kilitleme Düğmesi Gözaltı Sınıfı 1 | AC6MFK 34F869

YALE 8831-CO-CN-626-SA ANAHTAR YOLU-6PIN-0-BITTED Gömme Kilit Seti Topuz Tutma Derecesi 1

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6MFK Model: 8831-CO-CN-626-SA ANAHTAR-6PIN-0-BITTEDÇapraz Referans: 34F869
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
€932.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Kilit
arka plan2.75 "
Kutu MalzemesiAğır Ölçer Çelik
vaka Boyutu5-7 / 8 "x 4" x 15 / 16 "
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf1
Anahtar MalzemeNikel gümüş
Anahtarlama"0" Bit
Kama TipiSA
Konum TürüKurumsal
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Grev TipiEğri Dudak
stiltokmak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilKutu MalzemesiBitişişlevAnahtarlamaKonum TürüGerekli Kapı KalınlığıGrev TipiÜcret
YALE AUCN8807FL x 626 Gömme Kilitleme Kolu Giriş/ofis | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Sağ AçılıAğır Ölçer ÇelikDonuk KromGiriş / OfisAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3 / 8 "- 2"ANSI€814.62
YALE AUCN8805FLX626 Gömme Kilitleme Kolu Depo | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Sağ AçılıAğır Ölçer ÇelikDonuk KromDepoAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"ANSI€814.62
YALE AUCN88182FL x 626 Gömme Kilitleme Kolu Sınıf Davetsiz Misafir | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Sağ AçılıAğır Ölçer ÇelikDonuk KromSınıf Davetsiz MisafirAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"ANSI€920.55
YALE AUCN8801FL x 626 Gömme Kilitleme Kolu Geçidi Derece 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Sağ AçılıAğır Çelik Gövde, Çinko SapDonuk KromGeçitAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"ANSI€737.57
YALE AUCN8802FL x 626 Gömme Kilitleme Kolu Gizlilik Derecesi 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Sağ AçılıAğır Çelik Gövde, Çinko SapDonuk KromGizlilikAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"ANSI€858.05
YALE AUCN8867FL x 626 Gömme Kilitleme Kolu Giriş / Daire | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Sağ AçılıAğır Çelik Gövde, Çinko SapDonuk KromGiriş / DaireAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"ANSI€835.62
YALE AUCN8805FL x 605 Gömme Kilitleme Kolu Depo | AD7FNF 4ECG3 AUCN8805FL x 605Sağ AçılıAğır Çelik Gövde, Çinko SapParlak PirinçDepoAnahtarlı Farklı (KD)Ticari1-3/4" to 3-1/4"Eğri Dudak€836.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE 8831-CO-CN-626-SA ANAHTAR YOLU-6PIN-0-BITTED Gömme Kilit Seti Topuz Tutma Derecesi 1
€932.89 / Adet