Yale Au5402ln X 605 | Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Dik Açı | 1vhz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE AU5402LN X 605 Ağır Hizmet Kol Kilit Seti Dik Açı | AB3VLM 1VHZ7

YALE AU5402LN X 605 Ağır Hizmet Kol Kilit Seti Dik Açılı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VLM Modeli: AU5402LNX605Çapraz Referans: 1VHZ7
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
€435.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
BitişParlak Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf1
Kolu MalzemeAğır Ölçer Çelik
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Konum TürüTicari
Lockset İşleviGizlilik
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/4" to 2-1/4"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiASA Saldırısı
stilSağ Açılı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinssilindirBitişGerekli Kapı KalınlığıGrev TipistilişlevsınıfÜcret
YALE S-AU5405LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Sağ Açılı | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Daha Az SilindirDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıSağ AçılıDepo1€429.10
YALE S-AU5407LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Sağ Açılı | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Daha Az SilindirDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıSağ AçılıGirdi1€429.10
YALE S-AU5408LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Sağ Açılı | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Donuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıSağ AçılıSınıf1€429.10
YALE S-PB5405LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Kavisli | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Daha Az SilindirDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıkavisliDepo1€460.66
YALE S-PB5407LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Eğimli Giriş | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Daha Az SilindirDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıkavisliGirdi1€429.10
YALE S-PB5408LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilit Seti Kavisli | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Daha Az SilindirDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıkavisliSınıf1€485.93
YALE B-AU5405LN x 626 Ağır Hizmet Kolu Kilitleme Sağ Açılı | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Dahil DeğilDonuk Krom1-3/4" to 2-1/4"ASA SaldırısıSağ AçılıDepo1€482.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE AU5402LN X 605 Ağır Hizmet Kol Kilit Seti Dik Açılı
€435.62 / Adet