Yale D292 X 626 | Thumbturn Mat Kromlu Sürgü | 19yu80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE D292 X 626 Küçük Mat Kromlu Sürgü | AF6NCT 19YU80

YALE D292 X 626 Sürgü, Thumbturn Mat Kromlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6NCT Modeli: D292 X 626Çapraz Referans: 19YU80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€90.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü (Thumbturn)
arka plan2.75 "
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-3/8 to 1-3/4"
sınıf2
Anahtarlamausta
Konum TürüTicari
MalzemeÇelik
Anahtar Sayısı1
Vuruş Dim.2-3/4 x 1-1/8"
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8301406030

Ürün Detayı:

  • Ön Panel Boyutları (2-1 / 4 x 1 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarka planVuruş Dim.Ücret
YALE D291 X 626 Küçük Çelik ile Sürgü | AF6NCU 19YU81 D291X6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"€87.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE D292 X 626 Sürgü, Thumbturn Mat Kromlu
€90.33 / Adet