Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE PB5402LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Eğimli Gizlilik | AD7FMJ 4ECC5

YALE PB5402LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Kavisli Gizlilik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FMJ Modeli: PB5402LN x 605Çapraz Referans: 4ECC5
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
€420.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
silindirYok hayır
BitişParlak Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevGizlilik
sınıf1
Kolu MalzemeAğır Ölçer Çelik
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiDaha
Konum TürüTicari
Lockset İşleviGizlilik
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1.75 "
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiASA Saldırısı
stilkavisli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli Kapı KalınlığısilindirBitişVuruş Dim.Grev TipistilişlevsınıfÜcret
YALE AU5408LN X 605 Kapı Kolu Kilitleme Dik Açılı Sınıf | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıSağ AçılıSınıf1€492.48
YALE PB5401LN x 605 Kapı Kolu Kilitleme Eğimli Geçit | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN 605 x1.75 "Yok hayırParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliGeçit1€391.62
YALE PB5405LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Eğimli Sınıf 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliDepo1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Kapı Kolu Kilitleme Eğimli Giriş Sınıf 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliGirdi1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Kapı Kolu Kilitli Eğimli Sınıf | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliSınıf1€492.48
YALE AU5308LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Dik Açı Sınıf 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"EvetParlak Pirinç2-3/4" x 1-1/8"ASA SaldırısıSağ AçılıSınıf2€253.44
YALE PB5308LN x 626 Kapı Kolu Kilitli Eğimli Sınıf | AD7FMP 4ECD7 PB5308LN 626 x1-3/8" to 1-3/4"EvetDonuk Krom2-3/4" x 1-1/8"ASA SaldırısıkavisliSınıf2€225.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE PB5402LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Kavisli Gizlilik
€420.63 / Adet