Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 1433-0.8125 Ayna Raybası 13/16 İnç 0.8125 In | AB4VWH 20G504

YANKEE 1433-0.8125 Ayna Raybası 13/16 İnç 0.8125 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4VWH Model: 1433-0.8125Çapraz Referans: 20G504

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€231.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.8125 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu2.5 "
Kesirli Boyut13 / 16 "
Sol / Sağ ElSağ El Kesimi
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı8
Uzunluk9.5 "
SapDüz
Şaft Dia.0.144 "
Şaft Boyutu0.812 "
Sap TipiDüz
beden13 / 62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıOndalık EşdeğeriBoyut TürüUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenTel BoyutuÜcret
YANKEE 1433-0.0135 Ayna Raybası 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Tel3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080€64.73
YANKEE 1433-0.0145 Ayna Raybası 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Tel3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979€64.73
YANKEE 1433-0.0156 Ayna Raybası 1/64 İnç 0.0156 In | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Kesirli İnç3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-€64.73
YANKEE 1433-0.016 Ayna Raybası 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Tel7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878€64.73
YANKEE 1433-0.018 Ayna Raybası 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Tel7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777€64.73
YANKEE 1433-0.02 Ayna Raybası 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Tel7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676€64.73
YANKEE 1433-0.021 Ayna Raybası 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Tel1"0.022 "0.021 "#7575€64.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 1433-0.8125 Ayna Raybası 13/16 İnç 0.8125 İnç
€231.37 / Adet