Yankee 431-0.8125 | Rayba Genişletme Raybası 0.8125 In | 20d418 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 431-0.8125 Rayba Genişletme Raybası 0.8125 In | AB4RNZ 20D418

YANKEE 431-0.8125 Rayba Genişletme Raybası 0.8125 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RNZ Model: 431-0.8125Çapraz Referans: 20D418
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
€437.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.8125 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.375 "
Kesirli Boyut13 / 16 "
Sol / Sağ ElDüz
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı8
Uzunluk9 1 / 2 "
SapDüz
Şaft Dia.0.625 "
Şaft Boyutu0.625 "
Sap TipiDüz
beden13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Ondalık EşdeğeriFlüt UzunluğuŞaft BoyutuSap TipibedenKesirli BoyutMors TaperÜcret
YANKEE 431-0.375 Rayba Genişletme Raybası 0.3750 In | AB4RNJ20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Düz3 / 8 "3 / 8 "-€266.87
YANKEE 431-0.4062 Rayba Genişletme Raybası 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Düz13 / 32 "13 / 32 "-€284.09
YANKEE 431-0.4375 Rayba Genişletme Raybası 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Düz7 / 16 "7 / 16 "-€284.38
YANKEE 431-0.4688 Rayba Genişletme Raybası 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Düz15 / 32 "15 / 32 "-€295.29
YANKEE 431-0.5 Rayba Genişletme Raybası 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Düz1 / 2 "1 / 2 "-€262.91
YANKEE 431-0.5312 Rayba Genişletme Raybası 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Düz17 / 32 "17 / 32 "-€313.43
YANKEE 431-0.5625 Rayba Genişletme Raybası 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Düz9 / 16 "9 / 16 "-€320.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 431-0.8125 Rayba Genişletme Raybası 0.8125 In
€437.64 / Adet