Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 431-1.1875 Rayba Genişletme Raybası 1.1875 In | AB4RPM 20D430

YANKEE 431-1.1875 Rayba Genişletme Raybası 1.1875 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RPM Model: 431-1.1875Çapraz Referans: 20D430

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€720.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri1.1875 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.75 "
Kesirli Boyut1-3 / 16 "
Sol / Sağ ElDüz
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı8
Uzunluk11 "
SapDüz
Şaft Dia.1"
Şaft Boyutu1"
Sap TipiDüz
beden1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Ondalık EşdeğeriFlüt UzunluğuŞaft BoyutuSap TipibedenKesirli BoyutMors TaperÜcret
YANKEE 431-0.375 Rayba Genişletme Raybası 0.3750 In | AB4RNJ20D404 431-0.3750.312 "0.375 "3 / 4 "0.312 "Düz3 / 8 "3 / 8 "-€266.87
YANKEE 431-0.4062 Rayba Genişletme Raybası 0.4062 In | AB4RNK 20D405 431-0.40620.312 "0.4062 "3 / 4 "0.312 "Düz13 / 32 "13 / 32 "-€284.09
YANKEE 431-0.4375 Rayba Genişletme Raybası 0.4375 In | AB4RNL 20D406 431-0.43750.375 "0.4375 "7 / 8 "0.375 "Düz7 / 16 "7 / 16 "-€284.38
YANKEE 431-0.4688 Rayba Genişletme Raybası 0.4688 In | AB4RNM 20D407 431-0.46880.375 "0.4688 "7 / 8 "0.375 "Düz15 / 32 "15 / 32 "-€295.29
YANKEE 431-0.5 Rayba Genişletme Raybası 0.5000 In | AB4RNN 20D408 431-0.50.437 "0.5 "1"0.437 "Düz1 / 2 "1 / 2 "-€262.91
YANKEE 431-0.5312 Rayba Genişletme Raybası 0.5312 In | AB4RNP 20D409 431-0.53120.437 "0.5312 "1"0.437 "Düz17 / 32 "17 / 32 "-€313.43
YANKEE 431-0.5625 Rayba Genişletme Raybası 0.5625 In | AB4RNQ 20D410 431-0.56250.437 "0.5625 "1.25 "0.437 "Düz9 / 16 "9 / 16 "-€320.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 431-1.1875 Rayba Genişletme Raybası 1.1875 In
€720.67 / Adet