Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 433-.4495 Chucking Reamer | AB4UJC 20F636

YANKEE 433-.4495 Aynalı Oyucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4UJC Modeli: 433-.4495Çapraz Referans: 20F636

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€112.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4495 "
Boyut TürüOndalık İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.75 "
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk7"
SapDüz
Şaft Dia.0.449 "
Şaft Boyutu0.449 "
Sap TipiDüz
beden0.449 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıOndalık EşdeğeriBoyut TürüUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenTel BoyutuÜcret
YANKEE 433-.0140 Ayna Raybası | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Ondalık İnç7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€82.37
YANKEE 433-.0150 Aynalı Oyucu | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Ondalık İnç7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€70.09
YANKEE 433-.0155 Aynalı Oyucu | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Ondalık İnç7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€82.37
YANKEE 433-.0165 Aynalı Oyucu | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Ondalık İnç7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€82.37
YANKEE 433-.0170 Ayna Raybası | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Ondalık İnç7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0175 Aynalı Oyucu | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Ondalık İnç7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€82.37
YANKEE 433-.0185 Aynalı Oyucu | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Ondalık İnç7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€82.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 433-.4495 Aynalı Oyucu
€112.21 / Adet