Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 435-1.9375 Ayna Raybası 1 15/16 İnç 1.9375 In | AB4WMY 20G866

YANKEE 435-1.9375 Ayna Raybası 1 15/16 İnç 1.9375 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4WMY Model: 435-1.9375Çapraz Referans: 20G866

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1,053.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri1.9375 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu4"
Kesirli Boyut1-15 / 16 "
Sol / Sağ ElSağ El Kesimi
MalzemeHSS
Flüt Sayısı12
Uzunluk14 "
SapDüz
Şaft Dia.0.234 "
Şaft Boyutu1.499 "
Sap TipiDüz
beden1-15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetrik BoyutOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenÜcret
YANKEE 435-0.228 Ayna Raybası 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Tel66"0.07 "0.217 "#1€64.10
YANKEE 435-0.221 Ayna Raybası 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Tel66"0.073 "0.217 "#2€60.60
YANKEE 435-0.213 Ayna Raybası 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Tel65"0.076 "0.207 "#3€62.27
YANKEE 435-0.209 Ayna Raybası 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Tel65"0.078 "0.201 "#4€62.27
YANKEE 435-0.2055 Ayna Raybası 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Tel65"0.078 "0.201 "#5€62.27
YANKEE 435-0.204 Ayna Raybası 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Tel65"0.081 "0.194 "#6€62.27
YANKEE 435-0.201 Ayna Raybası 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Tel65"0.082 "0.194 "#7€62.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 435-1.9375 Ayna Raybası 1 15/16 İnç 1.9375 İnç
€1,053.79 / Adet