Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 435L-0.499 Ayna Raybası 0.4990 In | AB4WYT 20H087

YANKEE 435L-0.499 Ayna Raybası 0.4990 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4WYT Modeli: 435L-0.499Çapraz Referans: 20H087

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€93.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüLeft Hand
Ondalık Eşdeğeri0.499 "
Boyut TürüOndalık İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu2"
Sol / Sağ ElSol El Kesimi
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk8"
SapDüz
Şaft Dia.0.436 "
Şaft Boyutu0.435 "
Sap TipiDüz
beden0.499 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)1.59
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıOndalık EşdeğeriBoyut TürüUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenTel BoyutuÜcret
YANKEE 435L-0.0394 Ayna Raybası 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L-0.039440.0394 "metrik2.5 "0.373 "0.039 "1mm-€51.56
YANKEE 435L-0.04 Ayna Raybası 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L-0.0440.04 "Tel2.5 "0.374 "0.039 "#6060€51.56
YANKEE 435L-0.041 Ayna Raybası 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L-0.04140.041 "Tel2.5 "0.435 "0.039 "#5959€51.56
YANKEE 435L-0.042 Ayna Raybası 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L-0.04240.042 "Tel2.5 "0.437 "0.039 "#5858€51.56
YANKEE 435L-0.043 Ayna Raybası 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L-0.04340.043 "Tel2.5 "0.498 "0.039 "#5757€51.56
YANKEE 435L-0.0465 Ayna Raybası 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L-0.046540.0465 "Tel2.5 "0.499 "0.045 "#5656€51.56
YANKEE 435L-0.0469 Ayna Raybası 3/64 İnç 0.0469 In | AB4WRF 20G943 435L-0.046940.0469 "Kesirli İnç2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-€51.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 435L-0.499 Ayna Raybası 0.4990 In
€93.52 / Adet