Yankee 451-4 | Rayba 4 Giriş | 20d539 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 451-4 Oyucu 4 Giriş | AB4RVE 20D539

YANKEE 451-4 Oyucu 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RVE Model: 451-4Çapraz Referans: 20D539
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
€619.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri4"
Boyut TürüOndalık İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu5.25 "
Büyük Uç Dia.1.289 "
Sol / Sağ ElDüz
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Mors Taper4
Flüt Sayısı8
Uzunluk8 1 / 2 "
SapKonik
Şaft Dia.1.125 "
Şaft BoyutuMT4
Sap TipiMors Taper
beden4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft BoyutuOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğubedenBüyük Uç Dia.Mors TaperFlüt SayısıUzunlukÜcret
YANKEE 451-0 Oyucu 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€192.85
YANKEE 451-1 Oyucu 1 Giriş | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€251.19
YANKEE 451-2 Oyucu 2 Giriş | AB4RVC 20D537 451-2MT22"3.5 "2"0.744 "266"€293.48
YANKEE 451-3 Oyucu 3'lü | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€423.03
YANKEE 451-5 Oyucu 5 Giriş | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,122.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 451-4 Oyucu 4 In
€619.51 / Adet