Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 487-7 Oyucu Konik Pimi 7 In | AB4RVW 20D560

YANKEE 487-7 Oyucu Konik Pimi 7 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RVW Model: 487-7Çapraz Referans: 20D560
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
€166.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri7"
BitişParlak
Flüt Uzunluğu4.437 "
Büyük Uç Dia.0.422 "
Sol / Sağ ElDüz
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk6 5 / 16 "
SapDüz
Şaft Dia.0.406 "
Şaft Boyutu0.406 "
Sap TipiDüz w / Kare
beden#7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuBüyük Uç Dia.Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutuÜcret
YANKEE 487-0 Oyucu Konik Pimi | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€89.87
YANKEE 487-1 Oyucu Konik Pimi 1 In | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€89.30
YANKEE 487-2 Oyucu Konik Pimi 2 In | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€89.30
YANKEE 487-3 Oyucu Konik Pimi 3 In | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€86.48
YANKEE 487-4 Oyucu Konik Pimi 4 In | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€99.74
YANKEE 487-5 Oyucu Konik Pimi 5 In | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€107.14
YANKEE 487-6 Oyucu Konik Pimi 6 In | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€138.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 487-7 Oyucu Konik Pimi 7 In
€166.65 / Adet