Yankee 491-6/0 | Rayba Konik Pimi 6/0 In | 20d615 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 491-6/0 Reamer Taper Pin 6/0 In | AB4RYE 20D615

YANKEE 491-6/0 Oyucu Konik Pimi 6/0 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RYE Modeli: 491-6 / 0Çapraz Referans: 20D615

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€121.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri6 / 0 "
BitişParlak
Flüt Uzunluğu15 / 16 "
Büyük Uç Dia.0.08 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk1 15 / 16 "
SapDüz
Şaft Dia.0.093 "
Şaft Boyutu0.093 "
Sap TipiDüz w / Kare
beden# 6 / 0

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuBüyük Uç Dia.Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutuÜcret
YANKEE 491-0 Oyucu Konik Pimi | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€96.06
YANKEE 491-1 Oyucu Konik Pimi 1 In | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€94.09
YANKEE 491-2 Oyucu Konik Pimi 2 In | AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€99.75
YANKEE 491-3 Oyucu Konik Pimi 3 In | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€94.09
YANKEE 491-4 Oyucu Konik Pimi 4 In | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€106.29
YANKEE 491-5 Oyucu Konik Pimi 5 In | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€113.37
YANKEE 491-6 Oyucu Konik Pimi 6 In | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€139.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 491-6/0 Oyucu Konik Pimi 6/0 In
€121.98 / Adet