Yellow Jacket 19109 | Hızlı Ataşman Değiştirici, Düz, 1/4 İnç X 1/4 İnç Erkek Konik | 38d865 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 19109 Hızlı Ataşman Değiştirici, Düz, 1/4 İnç x 1/4 İnç Erkek Konik | AC7DTE 38D865

YELLOW JACKET 19109 Hızlı Ataşman Değiştirici, Düz, 1/4 İnç x 1/4 İnç Erkek Flare

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DTE Model: 19109Çapraz Referans: 38D865
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
€33.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
açı0 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkAltın
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Montaj MalzemesiPirinç
TipDüz
UPC686800191096
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıBağlantı boyutuTipÜcret
SARI CEKET 19209 Hızlı Ataşman Değiştirici, 90 Derece. Viraj, 1/4 İnç x 1/4 İnç Erkek Genişleme | AC7DTF 38D866 1920990 Dereceleri1 / 4 "90 Dereceleri€35.12
SARI CEKET 19208 Hızlı Bağlayıcı, 1/4 İnç Boyut 45 Derece. x 1/4 İnç Erkek Flare | AF8NWF 29AU25 1920845 Dereceleri1/4 "Dişi x 1/4" ErkekHVAC€36.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 19109 Hızlı Ataşman Değiştirici, Düz, 1/4 İnç x 1/4 İnç Erkek Flare
€33.92 / Adet