YELLOW JACKET 21072 Şarj Hortumu, 72 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Genişletme, Sarı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şarj Hortumu |
açı | 45 Dereceleri |
Patlama basıncı | 4000 PSI |
Renk | Sarı |
Bağlantı boyutu | 1 / 4 " |
Montaj Malzemesi | Pirinç |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
uzunluk | 72 " |
Hortum Sayısı | 1 |
Tip | Soğutma ve Klima |
çalışma Basıncı | 800 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 4009420050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | çalışma Basıncı | açı | Patlama basıncı | Renk | Bağlantı boyutu | uzunluk | Hortum Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €76.81 | ||
29260 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Mavi | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €75.13 | ||
29660 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1/4 "Kadın | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €75.21 | ||
29985 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı / Mavi / Kırmızı | 1/4 "Kadın | 60 " | 3 | Soğutma ve Klima | €245.90 | ||
22985 | 800 PSI | 45 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı, Sarı, Mavi Set | 1/4 "Kadın | 60 " | 3 | Soğutma ve Klima | €195.39 | ||
21060 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Sarı | 1/4 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €45.26 | ||
21660 | 800 PSI | 0 Dereceleri | 4000 PSI | Kırmızı | 1/4 "Düz | 60 " | 1 | Soğutma ve Klima | €45.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00