Yellow Jacket 21648 | Şarj Hortumu, 48 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Genişletme, Kırmızı | 38d870 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YELLOW JACKET 21648 Şarj Hortumu, 48 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Konik, Kırmızı | AC7DTK 38D870

YELLOW JACKET 21648 Şarj Hortumu, 48 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Genişletme, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DTK Model: 21648Çapraz Referans: 38D870
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
€41.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Hortumu
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkKırmızı
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKauçuk
uzunluk48 "
Hortum Sayısı1
TipSoğutma ve Klima
UPC686800216485
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu4009420050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçalışma BasıncıaçıPatlama basıncıRenkBağlantı boyutuuzunlukHortum SayısıTipÜcret
YELLOW JACKET 29060 Şarj Hortumu, Küresel Vana Ucu, 1/4 İnç Boyut, 60 İnç Uzunluk, Sarı | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Dereceleri4000 PSISarı1/4 "Kadın60 "1Soğutma ve Klima€76.81
YELLOW JACKET 29260 Şarj Hortumu, Küresel Vana Ucu, 1/4 İnç Boyut, 60 İnç Uzunluk, Mavi | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Dereceleri4000 PSIMavi1/4 "Kadın60 "1Soğutma ve Klima€75.13
SARI CEKET 29660 Şarj Hortumu, Küresel Vana Ucu, 1/4 İnç Boyut, 60 İnç Hortum, Küresel Vana Ucu, 1/4 İnç Boyut, Kırmızı | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Dereceleri4000 PSIKırmızı1/4 "Kadın60 "1Soğutma ve Klima€75.21
YELLOW JACKET 29985 Şarj Hortumu, Küresel Vana Ucu, 1/4 İnç Boyut, 60 İnç Uzunluk, Sarı / Mavi / Kırmızı | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Dereceleri4000 PSISarı / Mavi / Kırmızı1/4 "Kadın60 "3Soğutma ve Klima€245.90
SARI CEKET 22985 Şarj Hortumu, 45 Derece. Bağlantı Elemanı, Düşük Kayıplı, 60 İnç Boyut | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Dereceleri4000 PSIKırmızı, Sarı, Mavi Set1/4 "Kadın60 "3Soğutma ve Klima€195.39
YELLOW JACKET 21060 Şarj Hortumu, 1/4 İnç Boyut, Sarı, 60 İnç Uzunluk | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Dereceleri4000 PSISarı1/4 "Düz60 "1Soğutma ve Klima€45.26
YELLOW JACKET 21660 Şarj Hortumu, 1/4 İnç Boyut, Kırmızı, 60 İnç Uzunluk | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Dereceleri4000 PSIKırmızı1/4 "Düz60 "1Soğutma ve Klima€45.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 21648 Şarj Hortumu, 48 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Genişletme, Kırmızı
€41.91 / Adet