Yellow Jacket 21984 | Şarj Hortumu Seti, 1/4 İnç Havşalı, 48 İnç Hortum | 38d874 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YELLOW JACKET 21984 Şarj Hortumu Seti, 1/4 İnç Havşalı, 48 İnç Hortum | AC7DTP 38D874

YELLOW JACKET 21984 Şarj Hortumu Seti, 1/4 İnç Genişletme, 48 İnç Hortum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7DTP Model: 21984Çapraz Referans: 38D874
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
€123.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Şarj Seti
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkSarı / Mavi / Kırmızı
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKauçuk
uzunluk48 "
Hortum Sayısı3
TipSoğutma ve Klima
UPC686800219844
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu4009420050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
YELLOW JACKET 21986 Şarj Hortumu Seti, 1/4 İnç Havşalı, 72 İnç Hortum | AC7DTQ 38D875 2198672 "€152.41
SARI CEKET 29984 Şarj Hortumu Seti, 48 İnç Hortum, 3'lü Paket, Kompakt Küresel Vana Ucu | AC7DTU 38D878 2998448 "€240.66
SARI CEKET 29986 Şarj Hortumu Seti, 72 İnç Hortum, 3'lü Paket, Kompakt Küresel Vana Ucu | AC7DTV 38D879 2998672 "€274.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 21984 Şarj Hortumu Seti, 1/4 İnç Genişletme, 48 İnç Hortum
€123.09 / Adet