YELLOW JACKET 42044 ısı pompası manifoldu, HVAC teknisyenlerinin soğutucu akışkan basıncını ölçmesi ve kontrol etmesi için uygun olup optimum performans sağlar. Bu manifold, hortumların ısı pompası sisteminin hem yüksek hem de alçak basınç taraflarına bağlanmasını kolaylaştırarak basınç ve sıcaklıkların doğru okunmasını sağlar.
Özellikler:
- HVAC sistemi teşhisi sırasında hızlı referans için koyu ve canlı renklerle kolay tanımlamayı kolaylaştıran renk kodlu ölçeklere sahiptir.
- Yüzde 1 doğruluklu (Sınıf 1) kadranlarla birlikte gelir ve kritik şarj sistemleri için doğruluk ve güvenilirliği artırmak üzere hassas ölçümler sağlar.
- Bu ısı pompası manifoldu, aşınma ve yıpranmayı en aza indiren ve uzun ömürlülüğü artıran kanıtlanmış kayar çift O-halkalı pistonlarla donatılmıştır.
- Manifoldun daha uzun kullanım ömrüne katkıda bulunarak gelişmiş dayanıklılık ve esneklik sağlayan naylon yuvalara sahiptir.
- Bu pompa, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için dövme pirinçten yapılmış bir gövdeye sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Supco HVAC KAYIŞI: Karbon dioksit veya nitrojen tanklarıyla uyumlu yoğuşma tahliye vanaları içeren AC / soğutma aksesuarlarıyla birlikte gelir. Aynı zamanda çeşitli HVAC ve soğutma ihtiyaçları için kapsamlı çözümler sunan filtre çekicileri, alev sensörü temizleyicileri, hibrit köprüleri ve valf göbeği sökme araçlarını da içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. YELLOW JACKET 42044 ısı pompası manifoldu bir vanayla donatılmış olarak mı geliyor?
C. Evet, sistem diyagnostiği ve bakım görevleri sırasında manifoldun kolay çalıştırılması için tam boyutlu metal valf kollarına sahiptir.
S. YELLOW JACKET 42044 ısı pompası manifoldunun kurulumu sırasında dikkate alınması gereken özel faktörler var mı?
A. Uygun soğutucu akışkan kullanma prosedürlerini, sistem portlarına doğru bağlantıyı ve güvenlik yönergelerine bağlılığı göz önünde bulundurun.
S. YELLOW JACKET 42044 ısı pompası manifoldundaki alçak ve yüksek yan göstergelerin basınç değeri nedir?
A. 0 ila 800 psig ve alçak tarafta 30 inç Hg ila 800 psi arasında yüksek bir yan gösterge basınç derecesine sahiptir.