Yellow Jacket 60142 | Boru Kesici, 1/4 ila 1-1/8 İnç Boyutu | 38d888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 60142 Boru Kesici, 1/4 - 1-1/8 İnç Boyutu | AC7DUE 38D888

YELLOW JACKET 60142 Tüp Kesici, 1/4 ila 1-1 / 8 İnç Boyutları

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DUE Model: 60142Çapraz Referans: 38D888
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
€20.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Delikli Lug Sıkıştırma Konnektörü
Blade MalzemeÇelik
gövde MalzemesiAlüminyum
CutsBakır, Alüminyum, Çelik
Kesme İşlemiKapalı Besleme
Kesme Kapasitesi1/4" to 1-1/8"
Kulp TasarımıTutuş için dokulu, korozyona dayanıklı
Kolu MalzemeAlüminyum
Uzunluk5.5 "
Yedek Tekerlek60072
UPC686800601427

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme Kapasitesi+UzunlukYedek TekerlekÜcret
YELLOW JACKET 60101 Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç Boyutu | AC7DUA 38D884 601011/8" to 1-1/8"Boru Kesici860100€53.01
YELLOW JACKET 60102 Boru Kesici, 1 - 1-5/8 İnç Boyutu | AC7DUB 38D885 601021 "- 1-5 / 8"Boru Kesici9.25 "60100€107.02
YELLOW JACKET 60160 Boru Kesici, 1/8 ila 5/8 İnç Boyutu | AC7DUC 38D886 601601/8 "ila 5/8"Tek Delikli Lug Sıkıştırma Konnektörü4.5 "60110€13.11
YELLOW JACKET 60121 Boru Kesici, 1/8 ila 7/8 İnç Boyutu | AC7DUD 38D887 601211/8 "ila 7/8"Boru Kesici4.5 "60072€57.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 60142 Tüp Kesici, 1/4 ila 1-1 / 8 İnç Boyutları
€20.55 / Adet