YELLOW JACKET 60991 Mini Bölmeli Alet Seti
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alet Takımı |
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı | 0 - 800 psi |
Göstergeler Düşük Taraf Mavi | 0 - 800 psi |
Hortum uzunluğu | 60 " |
Hortum Sayısı | 3 |
Valf Sayısı | 2 |
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu | 1/4 inç |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.47 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00