Yellow Jacket 69008 | 29au23 | Sıcaklık Nem Ölçer | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YELLOW JACKET 69008 Sıcaklık/Nem Ölçer, 0 ila 100 Bağıl Nem Aralığı | AH2HQX 29AU23

YELLOW JACKET 69008 Sıcaklık / Nem Ölçer, 0-100 Bağıl Nem Aralığı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2HQX Model: 69008Çapraz Referans: 29AU23

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€267.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Nem Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi(2) AAA
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
Çiğ Noktası Aralığı-90.4 Derece ila 122 Derece F
ekranLCD
Nem Doğruluğu+/- 3%
Nem Çözünürlüğü%0.1
arayüzeyYok hayır
BellekEvet
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 100
Tepki Süresi60 sn.
Sensör Tipitermistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 0.6 Derece
Sıcaklık. menzil-20 Derece 50 Derece
Sıcaklık çözüm0.1 Dereceleri
Yaş Termometre Sıcaklık Aralığı-69 Derece ila 122 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)13.46
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Ölçer Stili: Sıcaklık ve Nem
  • Çubuk Grafik: Hayır
  • Mutlak Nem Aralığı:% 0 ila% 100

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 69008 Sıcaklık / Nem Ölçer, 0-100 Bağıl Nem Aralığı
€267.58 / Adet