YELLOW JACKET 69196 Dijital Aşırı Isıtma Alt Soğutma Ölçer
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Superheat ve Subcooling Meter |
Ortam Çalışma Aralığı | 14 Derece a 158 Derece |
Bağlantısı | 1-3 / 8 "Kelepçe Probu |
ekran | LCD |
Ölçüm aralığı | 0 - 600 psi |
Tip | Dijital |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00