Yellow Jacket 78055 | Gaz Basıncı Test Kiti, 0 - 10 İnç Boyut, Kutulu | 12h949 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YELLOW JACKET 78055 Gaz Basıncı Test Kiti, 0 - 10 İnç Boyutu, Kutulu | AA4ERA 12H949

YELLOW JACKET 78055 Gaz Basıncı Test Kiti, 0 ila 10 İnç Boyut, Kutulu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ERA Model: 78055Çapraz Referans: 12H949
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
€140.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Basıncı Test Kiti
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Maks. Alan sayısı Vakum1 inç Hg
Çalışma Aralığı0-10 WC'de
UPC686800780559

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

YELLOW JACKET 78055 gaz basıncı test kiti, sızıntıları tespit ederek, sistem verimliliğini belirleyerek ve sorunları gidererek gaz hatlarının bütünlüğünü ve güvenliğini sağlar. Bu kit, teknisyenler ve servis profesyonellerinin gazla çalışan cihaz ve ekipmanlarda optimum performans ve güvenlik standartlarını korumaları için gereklidir.

Özellikler:

  • YELLOW JACKET 78055 gaz basıncı test kiti +/-%1.5 B Sınıfı doğruluk sunarak düşük basınçlı gaz hatlarının ölçümünde hassasiyet sağlar.
  • Bu gaz basıncı test kiti, net ve okunabilir basınç okumaları için 2-1/2 inç nominal kadran boyutuna sahiptir.
  • Basınç göstergesi bileşenlerinin dayanıklılığı ve korunması için çelik bir kasa ile birlikte gelir.
  • Bu gaz basıncı test kiti hem LPG hem de doğal gazla uyumlu olması nedeniyle çok yönlülük sunar.
  • Güvenilir ve doğru basınç tespiti için diyafram sensör tipi ve pirinç soket malzemesi ile donatılmıştır.
  • Bu kit, kapsamlı testler için 36 inçlik boru sistemi, dikenli bağlantı parçası ve polikarbonat lens gibi temel bileşenleri içerir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kitleri yapmak için hangi malzemeler kullanılıyor?

A.

  • Mercek - Polikarbonat
  • Priz - Pirinç

S. Bu YELLOW JACKET 78055 gaz basıncı test kitinin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. 120 derece F'ye kadar çalıştırılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
YELLOW JACKET 78060 Gaz Basıncı Test Kiti, 0 - 35 İnç Boyutu, Kutulu | AA4ERB 12H950 78060€140.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 78055 Gaz Basıncı Test Kiti, 0 ila 10 İnç Boyut, Kutulu
€140.46 / Adet