Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07564TN Karbür Parmak Freze Kare 11/64 5/8 Kes L | AC6NPF 35U836

YG-1 TOOL COMPANY 07564TN Karbür Parmak Freze Kare 11/64 5/8 Kesim L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6NPF Modeli: 07564TNÇapraz Referans: 35U836

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€22.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap11 / 64 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişTeneke
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Liste numarasıE5021
Malzemekarbit
Freze Çapı11 / 64 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk2"
Şaft Dia.3 / 16 "
TipGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKesim UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07554TN Karbür Uçlu Freze Kare 1/16 3/16 Kes L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.28
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07555TN Karbür Parmak Freze Kare 5/64 3/16 Kes L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.10
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07556TN Karbür Parmak Freze Kare 3/32 3/8 Kes L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.23
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07557TN Karbür Parmak Freze Kare 7/64 3/8 Kes L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07558TN Karbür Uçlu Freze Kare 1/8 1/2 Kesim L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.13
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07560TN Karbür Parmak Freze Kare 9/64 1/2 Kes L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€22.16
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ 07561TN Karbür Parmak Freze Kare 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€20.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YG-1 TOOL COMPANY 07564TN Karbür Parmak Freze Kare 11/64 5/8 Kesim L
€22.05 / Adet