Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YG-1 TOOL COMPANY S08003 Exchangeable Drill Tip T15 17/32 Inch Insert | AH3XVU 33TR77

YG-1 TOOL COMPANY S08003 Değiştirilebilir Matkap Ucu T15 17/32 İnç Uç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3XVU Model: S08003Çapraz Referans: 33TR77
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
€64.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Matkap Ucu
KaplamaPVD TiAlN
Kesme YönüSağ el
sınıfSüper HSS (T15)
Boyut Ekle17 / 32 "
Montaj StiliVidalı kelepçe
Kenar Sayısı2
stilMaça Matkap
İş parçası malzemesiÇelik, Dökme Demir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.11
Gemi uzunluğu (cm)3.97
Gemi genişliği (cm)4.13
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplamasınıfBoyut Ekleİş parçası malzemesiÜcret
YG-1 TOOL COMPANY S01111 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 20mm Uç | AH3XUZ 33TR59 S01111PVD kalayHSS (M4)20mmPaslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€50.10
YG-1 TOOL COMPANY S01260 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 1-3/64 inç Uç | AH3XVA 33TR60 S01260PVD kalayHSS (M4)1-3 / 64 "Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€63.26
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ S01304 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 37 İnç Uç | AH3XVB 33TR61 S01304PVD kalayHSS (M4)37 "Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€78.89
YG-1 TOOL COMPANY S01420 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 2-7 / 32 inç Uç | AH3XVC 33TR62 S01420PVD kalayHSS (M4)2-7 / 32 "Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€93.86
YG-1 TOOL COMPANY S01524 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 3 İnç Uç | AH3XVD 33TR63 S01524PVD kalayHSS (M4)3"Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€135.33
YG-1 TOOL COMPANY S04407 Değiştirilebilir Matkap Ucu M4 2 İnç Uç | AH3XVE 33TR64 S04407PVD Sert KayganHSS (M4)2"Paslanmaz Çelik, Dökme Demir, Alüminyum, Bakır Alaşımları€112.23
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ S06017 Değiştirilebilir Matkap Ucu T15 11/16 inç Uç | AH3XVF 33TR65 S06017PVD kalaySüper HSS (T15)11 / 16 "Çelik, Dökme Demir€50.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YG-1 TOOL COMPANY S08003 Değiştirilebilir Matkap Ucu T15 17/32 İnç Uç
€64.61 / Adet