Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YMW TAPS 385585 Spiral Noktalı Tap Tapa 5/8-11 Siyah Oksit | AH8PXQ 38XA37

YMW TAPS 385585 Spiral Noktalı Musluk Tapası 5/8-11 Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8PXQ Model: 385585Çapraz Referans: 38XA37
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
€39.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişOksit
Liste numarası3612 3622
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk3 13 / 16 "
Şaft Dia.0.48 "
Stil'e dokununSpiral nokta
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 5 / 64 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)0.71
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.18
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H7

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıUzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuKonu TürüÜcret
YMW MUSLUKLAR 382909 Spiral Noktalı Musluk Tapası #10-24 Siyah Oksit | AH8PXJ 38XA31 3829093218T 3228T2.375 "17 / 32 "# 10-24UNC€28.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YMW TAPS 385585 Spiral Noktalı Musluk Tapası 5/8-11 Siyah Oksit
€39.91 / Adet