YMW TAPS 389644 Boru Musluğu Konik 3/8-18 Parlak 4 Ağızlı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Musluk |
Boyut Türü | Pipe |
Bitiş | Parlak |
Liste numarası | 3434 |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Flüt Sayısı | 4 |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 2 9 / 16 " |
Şaft Dia. | 0.531 " |
Stil'e dokunun | Pipe |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1 1 / 16 " |
Konu Boyutu | 3 / 8 "-18 |
Konu Türü | NPT |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.72 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Şaft Dia. | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
389643 | 2.437 " | 0.421 " | 1 / 4 "-18 | €176.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00